ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
P型2級発信機 壁掛型
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52209247
品番
2MG1(LED仕様)
参考基準価格(税別)
¥283,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆機器。労検合格品
2MG1 2MG2は壁掛型
2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様
屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ
等級
【爆発】d2G4
定格
【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA
番号
【防爆型式】第T26686号
型式検定番号
発第6〜2号
注意
※受信機には一部接続できないものがあります(PR1MS,PR1NMS,PR1KMS,PR1NK,1GPAなど)
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません