※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52212082
品番
EA573WF-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
2
形状
L型
エスコ品番
EA573WF-2A
軸長(mm)
101
ハンドル径(Φmm)
3
先端形状
Ball Hex-Plus