※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52212134
品番
EA573WF-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
6
形状
L型
エスコ品番
EA573WF-6A
軸長(mm)
172
ハンドル径(Φmm)
7
先端形状
Ball Hex-Plus