※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA573WF-10A [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ 52212152 EA573WF-10A [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ 52212152

[Ball Hex-Plus]キーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52212152 品番 EA573WF-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸

サイズ規格ミリ サイズ(mm)10 形状L型 エスコ品番EA573WF-10A 軸長(mm)224 ハンドル径(Φmm)12 先端形状Ball Hex-Plus

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-29
用途:
機械の組み立て時

狭い空間で強い締め付けが必要だったので、舐めにくいこのレンチが使い勝手良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする