画像準備中

防水カラビナウォッチ(キーフック型)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52212397 品番 CB-A4153-LUR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。

材質(バンド)ナイロン 仕様【文字盤】夜光 材質【裏フタ】ステンレス 表示方式アナログ 材質(ケース)アロイ 色(バンド)レッド 材質(フック)アルミニウム 防水仕様日常生活用 防水 夜光(蓄光)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
カラビナウォッチ
建設業・工事業

ボディはアルミ製、裏蓋はステンレスで作りはしっかりしています。野外で使用するので風雨や水回り作業に耐えて防水性能の発揮を期待しています。

対象商品:
52212388
2021-12-02
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

当初は見やすく価値が有ったのですが、1週間で秒針が外れました。
そのまま使っていますが、たまに長針と短針に挟まって止まります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする