クレファー(CREPHA)
電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色(バンド)
オレンジ
ブルー
レッド
オレンジ
ホワイト
ブラック
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52212424
品番
FDM7862-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
機能
ストップウォッチ、アラーム、カレンダー(曜日・日付)、電波ソーラー(デュアル)
寸法(mm)
250×44×16.2
質量(g)
50
表示方式
デジタル
色(バンド)
オレンジ
防水仕様
5気圧防水
タイマー
○
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
ソーラー充電
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○