クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
紳士 10気圧防水 3針腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52212589
品番
TE-AM011WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
メンズ
寸法(mm)
195×39.5×9
質量(g)
60
防水仕様
10気圧防水
表示方式
アナログ
防水
○