クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
紳士 10気圧防水 3針腕時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52212598
品番
TE-AM012RDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
メンズ
寸法(mm)
230×37.7×9.8
質量(g)
74
防水仕様
10気圧防水
表示方式
アナログ
防水
○