曜日別特売
N70-03 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 52212667

 

N70-03 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 52212667
N70-03 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 52212667
N70-03 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 52212667
N70-03 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 52212667

ノズル/フック型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本種別ノズル(フック型/20mm幅)注文コード52212667品番N70-03
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
適合品番FV310-81トラスコ品番855-1401種別ノズル(フック型/20mm幅)質量(g)22ノズル幅(mm)20

商品説明動画

【HAKKO FV-310】作業例 熱収縮チューブ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52212667
2020-08-20
用途: ハーネスの結束処理
株式会社Fujitakaサービス業

ハーネスの結束を熱収縮チューブで処理します。
このノズルで作業効率が倍近くになりました。
幅がもう少し太い方が良いかなと思ったのですが、
左右にスライドする事で直ぐにチューブを収縮する事が出来ます。
購入して良かったと思います。

対象商品 : 52212667
2020-10-02
用途: 電線のシリング
製造業

標準オプションであり使用上は問題なかった。同様オプションのノズルの販売を希望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする