ノズルホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52212685 品番N70-05
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オプションノズルです。

トラスコ品番855-1403 種別ノズルホルダー(10mm幅) 適合品番FV310-81 ノズル幅(mm)10
注意
N70-01、N70-06を使用するにはN70-05(ノズルホルダー)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52212685
2024-02-29
用途:
チップ部品の取り外しに使用

白光のヒートガンで使用しています。純正品だけあってしっくりとセットできます。締め付け用のネジがありますので緩い場合は、ネジを締めて落下しないようにも出来ます。使用に当たり特に不満は無いです。入り組んだところではヘラ型のノズルを本機に取り付けて使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
52212685
2020-08-03
用途:
樹脂加工に

樹脂加工は、トーチバーナーで行っていたが、難しいので、これをホットガンに取付ての
作業に変えたら思った以上に楽になった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする