クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
紳士 3気圧防水 NATOタイプバンド 腕時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52212713
品番
TE-AM043KIG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(バンド)
NATOタイプ
寸法(mm)
240×35.6×8
サイズ
メンズ
質量(g)
27
表示方式
アナログ
電池寿命
4年
防水仕様
3気圧防水
防水
○