曜日別特売
TE-AM146BKS 紳士 日常生活防水 合成皮革 3針腕時計 クレファー(CREPHA) 52212729

紳士 日常生活防水 合成皮革 3針腕時計

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード52212729品番TE-AM146BKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。

材質(バンド)合成皮革材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス寸法(mm)36×238×8.6サイズメンズ質量(g)43.6表示方式アナログ材質(ケース)アロイ防水仕様日常生活用防水防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52212729
2024-04-16
用途: 仕事用
製造業

この価格帯でしっかりした腕時計でとても気に入っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする