クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
紳士 日常生活防水 アナログ3針腕時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52212747
品番
TE-AM148BKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)
ステンレス
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
40.9×227×9
サイズ
メンズ
質量(g)
73.3
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
防水
○