クレファー(CREPHA)
3気圧防水 伸縮メタルバンド アナログ3針腕時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
注文コード
52212765
品番
TE-AM149BKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
取り外しが便利なじゃばらバンド。
材質(バンド)
ステンレス
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
40.5×165×8.9
サイズ
メンズ
質量(g)
68.9
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
防水
○