懐中時計 日常生活防水 3針 チェーン付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52212799 品番TE-AM153WTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。

材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス 寸法(mm)39.4×270×7.9 サイズメンズ 質量(g)48.6 表示方式アナログ 材質(ケース)アロイ 防水仕様日常生活用防水 材質(チェーン) 防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52212799
2023-07-21
用途:
患者さんの検温の際に利用
医療・福祉・介護関連業

検温の際に使用します。本来はアナログ(針)のストップウォッチが良いのですが、新品は3万、4万と高価で数をそろえられません。加えてナースウォッチは安価で販売されているのですが、時計が小さく年配の看護師さんが見えないと言う要望が多いのでこの懐中時計にしました。電池は1年程度で切れてしまいますが、その都度、自分で交換すれば電池代(400円程度)も安く、長く使えます。価格が安く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
52212799
2022-12-07
用途:
会社での行動時間を刻むために購入

今日昼前の時間確認に見ると、秒針が取れ、長針短針の間に入り時間が止まっていました。クオーツなのに日に何秒か遅れて時間を刻む道具としては難が有ります。

対象商品:
52212799
2022-01-27
用途:
時刻確認
学研なわなん教室 様 (教育・研究機関)

腕を骨折して、腕時計が装着出来なくなりました。スマホで時間を見たくても、まだ指が上手に動かせないので、完治するまでの間に使いたいと思いました。まだ再手術があるので、電池がなくなる1年位の間、助けてもらいます。大きいのでポケットの中で探し易く、見やすく助かっています。体温で暖まっていると大丈夫ですが、机の上等冬の低気温にさらしていると、1分程遅れます。竜頭で簡単に修正出来るので、問題ありません。

対象商品:
52212799
2020-08-17
用途:
通常利用
九州産交バス株式会社 様 (運輸・通信業)

使用して1ヶ月で壊れて使用不能です。秒針が外れ、他の針を干渉して動きません。粗悪品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする