クレファー(CREPHA)
5気圧防水 ELライト デュアルソーラーデジタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52212808
品番
TE-D052BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能
ストップウォッチ、カレンダー(曜日・日付)、デュアルソーラー
寸法(mm)
240×44.7×19.1
質量(g)
45.5
表示方式
デジタル
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
日付表示
○
ソーラー充電
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○