曜日別特売
9686-01 MPフーズ ポリヘラ アラム 52212877

MPフーズ ポリヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×220
内容量1袋(5本)注文コード52212877品番9686-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。

型番MPF-LHL-BK材質ポリエチレン規格ヘラ幅W×全長(柄)mm130×220耐熱温度(℃)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52212834
2020-07-15
用途: 鉄板のメンテナンス時
株式会社ルーラル製造業

使用が済んだ鉄板を洗浄する前に、こびりついた汚れ落としに使用してます。
使用する洗剤が減り、汚れ落ちが格段に違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする