クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
アナログ&デジタル時計 5気圧防水
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ゴールド
注文コード
52212887
品番
TS-AD093GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能
ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
色
ゴールド
表示方式
アナログ・デジタル
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○