クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
アナログ&デジタル時計 5気圧防水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
52212905
品番
TS-AD094BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能
ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
色
ブラック
表示方式
アナログ・デジタル
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○