クレファー(CREPHA)
アナログ&デジタル時計 5気圧防水
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
52212923
品番
TS-AD095BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能
ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
色
ブラック
表示方式
アナログ・デジタル
防水仕様
5気圧防水
タイマー
○
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
世界時計
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○