クレファー(CREPHA)
アナログ&デジタル時計 5気圧防水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
52212957
品番
TS-AD096BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能
ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
色
ブルー
表示方式
アナログ・デジタル
防水仕様
5気圧防水
タイマー
○
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
世界時計
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○