クレファー(CREPHA)
ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノ ELライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
52213036
品番
TS-D062BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能
ストップウォッチ・アラーム機能
色
ブラック
寸法(mm)
247×40×13.8
サイズ
ミディアム
質量(g)
40
表示方式
デジタル
防水仕様
10気圧防水
カレンダー
曜日・日付表示
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○