紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52213063 品番TS-D153RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。

機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー 材質(バンド)ウレタン 材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス 寸法(mm)47×263×17 サイズメンズ 質量(g)49.5 表示方式デジタル 材質(ケース)ABS樹脂 防水仕様5気圧防水 バックライトELライト アラーム 日付表示 防水 ストップウォッチ ライト機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
スクーターに装着
サービス業

先月、買ったスクーターに時計機能が無いんで購入!電池の保ちと耐久性が分からないので様子見です

2021-10-27
用途:
普段使い

使用一週間でベルトが外れた
表示が見やすくて気に入っていただけな残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする