クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
婦人 10気圧防水 アナログ3針腕時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52213149
品番
TE-AL009WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
215×29.1×9
サイズ
レディース
質量(g)
24
表示方式
アナログ
防水仕様
10気圧防水
防水
○