クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
婦人 3気圧防水 3針腕時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(バンド)
合成皮革
材質
(風防)ミネラルガラス、(裏フタ)ステンレス
材質(ケース)
アロイ
注文コード
52213219
品番
TE-AL146BKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)
合成皮革
材質
(風防)ミネラルガラス、(裏フタ)ステンレス
寸法(mm)
31×215×8.3
サイズ
レディース
質量(g)
43.5
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
防水
○