曜日別特売
TE-AL148WTS 婦人 3気圧防水 3針腕時計 クレファー(CREPHA) 52213237

婦人 3気圧防水 3針腕時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質(バンド)ステンレス注文コード52213237品番TE-AL148WTS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。

材質(バンド)ステンレス材質(風防)ミネラルガラス、(裏フタ)ステンレス寸法(mm)32.5×220×8サイズレディース質量(g)58.8表示方式アナログ材質(ケース)アロイ防水仕様日常生活用防水防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする