タフパッドFZ-G1 ショルダーベルト付ケース ブラック スタンド機能

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52214113 品番MS-FZG1NS01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

タフパッドFZ-G1に対応。タフパッドがより使いやすく。
回転するハンドホールやショルダーベルト付き。
フラップで画面もガード。
スタンド機能もあるので、置いて使うにも便利。
カメラ撮影にも干渉しにくい構造になっています。
通常コーナーガードに装着可能な四つ角固定。
装着したままUSBポートや充電口に接続可能。
付属のショルダーベルトで首掛け対応。
安定した操作が可能な、360度回転式ハンドホール。
埃や傷から画面を保護するフラップ付き。
本製品はFZ-G1の通常コーナーガード専用です。
内蔵オプションの大型コーナーガードには使用できません。
端末装着時はベルトが緩まないように固く締め付けた状態で固定してください。
固定する際の力加減によっては固定ベルトがボタン周辺でたわむ場合がございますが品質には問題ありません。
固定状況によってはインターフェイスに干渉する可能性があります。
四角カンを固定力に影響しない程度に指でずらしてご使用ください。
固定ベルトやショルダーベルトが金具より幅広くなっていますが、品質には問題ありません。
ご使用の際は必ず端末に手を添えてください。
ハンドホールのみで乱暴に扱うと破損の原因となります。

対応機種タフパッドFZ-G1 特性360度回転ハンドホール・肩掛け対応・ペンホルダー・スタンド仕様・着脱式フラップ ブラック 用途工事現場・物流・警備・インフラ・農業 付属品ショルダーストラップ・着脱式フラップ
注意
※大型コーナーガードの端末には装着できません。
※クレードルは非対応。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
※製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

商品説明動画

MS-FZG1NS01BK取り扱い説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52214113
2022-05-13
用途:
現場作業時
建設業・工事業

しっかりした作りで使いやすいく他の人にもお勧めしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする