ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52214183 品番 FL-140CH(88577)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

図面や設計図を折らずに曲げずに持ち歩けるA3サイズのエンベロープホルダー
図面を折らずに、気軽に持ち運びたい!
A3サイズが主流の図面・設計図。
「お客様や設計チームと眺めながら、書き込みながら」
仕事を進める為、未だに紙で出力することが多い。
でも持ち歩きが大変。既存の図面ホルダーは大きすぎるし、筒には入れたくない。
「折らずに、曲げずに、気軽にきれいに持ち運びたい」現場のニーズに応えた商品。
1.図面や設計図を気軽に入れられる、A3サイズ
2.マチが付いているので、たっぷり収納可能!
3.背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利
4.用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー

サイズA3E クリアー 厚さ(mm)(本体)0.3、(背面ポケット)0.2 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(縦×横)(mm)445×335 マチ(mm)16 ポケットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52214183
2022-07-25
用途:
着工前会議に持参

物自体は思っていた通り良かったのですが。A3の図面をそのまま入れられるケースがなかなか無い為次回注文した時には留意して頂きたくレビュー致します。
梱包が酷く、スプレー3本と一緒に雑に入れられていたためあちこち折れ曲がり白く濁った折れ方が取れません。いつも丁寧すぎるぐらいの梱包なのに今回はどうして‥。次からはきをつけて頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました梱包についての内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする