曜日別特売
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235

FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235
FL-501CP(83153) A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具] 52214235

A4サイズにおりたためる A3クリップボード+

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード52214235品番FL-501CP(83153)
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード
A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。
書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。
「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。
・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。
・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。
商品特徴
1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。
2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。
3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。
4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。

サイズ折りたたみ時A4、使用時A3レッド外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(本体)発泡ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
注意
※専用ストラップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 持ちやすいです。
建設業・工事業

以前A3のボ-ドを使用していましたが、大きくて邪魔でした。リュックにも入り便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 57622076
2025-01-22
用途: 現地調査等
建設業・工事業

A3用紙広げて書きやすく、とても便利です
中央部の折り曲げ箇所も段差がなく問題無く書込みできます
持ち運びも楽です

2が参考にしています
対象商品 : 52214217
2024-10-17
用途: 点検業務
その他業種

A3でもA4でも意識せずに使える。強度もしっかりしている。ストラップで肩から下げると体にフィットして持ち運びやすい。
欲を言えば、開いたり閉じたりした状態でロックできれば言うこと無し。

1が参考にしています
対象商品 : 52214217
2024-04-01
用途: 建物等の現地調査時

A3版の図面を見開きで使うので、(中央の)折りたたみ部分の留具があるとなお便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 57622076
2024-01-30
用途: バインダーとして
その他業種

丈夫なプラスチック製を想像していましたが、硬いダンボールのような素材でした。耐久性が心配です。とくに、水に濡れた場合どうなるのか?

1が参考にしています
対象商品 : 52214226
2023-03-25
用途: 作業
運輸・通信業

色と形も最高です。
良い買い物ができました。
違う色も欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 52214217
2022-07-03
用途: 現場での図面確認
建設業・工事業

現場で図面に記入する際に使用しています。雨天時などでは厚紙の用箋挟は心許ないので購入しました。
運搬時はA4サイズで邪魔にならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 57622076
2022-01-05
用途: 山中の現地踏査

山中の現地踏査で、A3の図面を持ち込むのに使用しました。
とても丈夫で、良いです。ゴムバンドでくくって手に持って藪をかき分け進みましたが、ビクともしないし、すぐに図面を見られて、これしか無い!! と思いました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
1が参考にしています
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする