セロテープ® 小巻カッター付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52214323 品番 CT-18DCR
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
テープ幅(mm)18 レッド テープ長さ(m)8 材質(カッター)ポリスチレン 基材セロハン テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤ゴム系 アズワン品番65-0432-31 着色あり カッターあり グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
テープは少ない
製造業

カッターは大きいです。
今回テープ幅は広くしたんですがスカスカ。
横に隙間があるしテープ巻きの経も小さいため動きもスカスカ。
長いテープを購入したほうがストレスないです。

対象商品:
52214314
2024-04-25
用途:
普段使い

色が黄色でかわいかったので家で使用しております。小さくて収納がしやすいので助かっています。

対象商品:
52214323
2024-02-20
用途:
小学校での授業
株式会社MonotaRO 様

小学校入学時に準備するものリストにある一環として購入。カッターの刃が鋭利でなく、こどもが怪我しにくいように設計されている。

対象商品:
52214305
2022-09-04
用途:
事務作業

お値打ち価格ですが、特に問題なく使えています。たくさん買って色々な場所においています。

対象商品:
52214323
2022-03-16
用途:
封筒留め
卸売・小売業

カッター部分がすごく切りやすいため、使いやすいです。

対象商品:
52214323
2021-02-13
用途:
出先にて
自動車・二輪車・自転車関連業

営業用の自動車に常備するのにぴったりです 名刺の貼り付け 封筒などに

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする