木柄ステンレス 金ヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52214418 品番 300273 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。

全長(mm)230 用途混練 長さ(mm)ステン:122 型式ナイフ形 厚さ(mm)根本:1.1 刃幅(mm)33 材質(柄部) 先端厚さ(mm)0.6 柄厚さ(mm)15 材質(ヘラ部)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする