SP-VカプラTypeA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52214445 品番2P-V-A SUS CR
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。

適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 〜 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 用途真空向け 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。※詳しい仕様はカタログをご覧ください。※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。※型式欄には材質の記号も表記しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする