画像準備中

コンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52214454 品番GH-15B6P(IE3・60HZ)
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

圧力開閉器式 GHシリーズ。自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)160 定格出力(kW[PS])1.5(2) 電圧(V)三相 50Hz 200 60Hz 200/220 騒音値(dB)73 タンク容量(L)73 幅(mm)1126 高さ(mm)757 奥行(mm)394 質量(kg)99 仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限:0.40L/0.15L 形式圧縮機本体:GHO-2D 運転制御方式圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10] 口径空気取出し:G1/4×1
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする