インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52214479
品番
14423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
タイプ
中毛
毛丈(mm)
11
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
内装用
ローラーサイズ(inch)
4
サイズ
スモール
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応