ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52214488 品番 14424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
タイプ中毛 毛丈(mm)11 ローラーサイズ(mm)150 主な用途内装用 ローラーサイズ(inch)6 サイズスモール 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする