インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52214524
品番
14426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
タイプ
中長毛
毛丈(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
6
サイズ
スモール
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応