曜日別特売
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558

 

110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558
110N1 エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 52214558

エングレービングカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
刃長(mm)
内容量1パック注文コード52214558品番110N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。

用途
彫刻・削り出し
トラスコ品番194-9046質量(g)2アズワン品番65-1936-49

商品説明動画

108N1 エングレービングカッター
111N1 エングレービングカッター
113N1 エングレービングカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89686326
2017-10-16
用途: 0.5~0.8mm幅の溝の補正
夢羽工房

以前105を使っていて 先端が消耗したので買い替えたら、型番が105Nになっていました。
先端の直径が同じでしたので 購入した所、軸へ向かう部分が急激に太くなっており、全く使えなくなりました。
105、、、復活してくれないかな。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、DREMELでは現在アクセサリーの軸径の太さを3.2mmに統一したことにより、数年前に品番:105が廃番にして後継品番:105Nに変更になっております。
先端は同じですが、105の軸の太さ2.4mmから105Nは軸の太さ3.2mmに仕様変更しております。
105Nを使用するには、ドレメルチャック(注文コード:32721367 品番:4486)、もしくは3.2mmのコレット(注文コード:49000122 品番:480)をお使いいただければご使用可能です。
ただ、2.4mmのアクセサリーが復活することは現在のところ予定はないとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする