※メイン画像

LTM1890H-WWN 昇降テーブル リフティーナ ナイキ 52214743 LTM1890H-WWN 昇降テーブル リフティーナ ナイキ 52214743

昇降テーブル リフティーナ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52214743 品番 LTM1890H-WWN
参考基準価格(税別)¥355,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。

天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×670 仕様【配線ボックス】付 トラスコ品番160-5592 タイプノックダウン式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×670 仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 材質(脚)スチール塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※W2100の天板はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※コントロールパネルは通常右側に取付けています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,100 / 税込 ¥18,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする