アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52214804
品番
WIDER1L-2-12J2G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.2
空気使用量(L/min)
200
パターン開き(mm)
200
仕様
真空用途適合性:単体時使用可/接続時使用可
トラスコ品番
204-6317
種別
自動車補修、金属、木工、樹脂塗装
質量(g)
290
使用圧力(MPa)
0〜0.75
塗料噴出量(mL/min)
80
吹付空気圧力(MPa)
0.1
取付部
1/4
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
塗料粘度
20秒/NK-2
パタン開き(mm)
200
微粒化
高微粒
適合空気キャップ形式
WIDER1L-2-J2
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.049
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4