アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ラボラン ステンレスホースバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
52215504
品番
SS-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
締付範囲(Φmm)
23〜13
アズワン品番
9-826-12
寸法HEX(mm)
ねじ:8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52215504
SS-08
82792746
SS-08
オールステンレスクランプ
正峰工業
1個
¥
209
税込
¥
230
注文コードが変更になりました。