ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム HP-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
インチケージ:7
注文コード
52215556
品番
19091Z-433
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能
用途
低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
限界温度(℃)
-60〜325/350
仕様
インチケージ:7