GC キャピラリカラム HP-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様インチケージ:7 注文コード52215626 品番19091Z-102
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る

無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能

用途
低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
長さ(m)カラム:25 カラム内径(Φmm)0.2 膜厚(μm)カラム:0.33 限界温度(℃)-60〜325/350 仕様インチケージ:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする