ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52216369
品番
19091S-004E
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
インチケージ:5
長さ(m)
カラム:100
限界温度(℃)
-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1.0、0.5