ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52216387
品番
CP7416
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン
低ブリード
用途
EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け
薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
265/280
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:3