ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52216396
品番
CP8761
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
用途
汎用向け
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60〜325/350
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:1