ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
インチケージ:7
注文コード
52216466
品番
126-1013
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
長さ(m)
カラム:10
カラム内径(Φmm)
0.05
膜厚(μm)
カラム:0.2
限界温度(℃)
-60〜325/350
用途
最もスタンダードな無極性のカラム
仕様
インチケージ:7