ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52216658
品番
121-101ALTM
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
Low Thermal Mass用カラム
長さ(m)
カラム:10
カラム内径(Φmm)
0.18
膜厚(μm)
カラム:0.2
限界温度(℃)
-60〜325/350
仕様
インチケージ:-
用途
最もスタンダードな無極性のカラム