ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52217848
品番
123-1032E
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
用途
最もスタンダードな無極性のカラム
仕様
インチケージ:5
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60〜325/350
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:0.25