ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-1301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52217963
品番
122-1363
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
USP Phase G43に相当
HP-1301/HP-1701の代替品
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:60
限界温度(℃)
-20〜280/300
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:1