ヤマト科学
ヤマト科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
ヤマト科学の クロマトグラフィー製品
ヤマト科学の カラム
GC キャピラリカラム DB-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52217988
品番
122-1732
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
農薬の確認分析に最適
USP Phase G3と同等
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40〜280/300
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25